SAREL - Insektenschutzfilt. f. Ausgangsgitter/Lüfterausschnitt 125x125mm, Auß.170x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAF125M
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 114 mm
Höhe - 114 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151712
Sonepar Artikelnummer
120324915
Hersteller Artikelnummer
NSYCAF125M
Hersteller Typ
NSYCAF125M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAF125M
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
8 mm
Mit Filtermatte:
Ja
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.038 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


