SAREL - Insektenschutzfilt. f. Ausgangsgitter/Lüfterausschnitt 223x223mm, Auß.268x248mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAF223M
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 212 mm
Höhe - 212 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151729
Sonepar Artikelnummer
120324920
Hersteller Artikelnummer
NSYCAF223M
Hersteller Typ
NSYCAF223M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAF223M
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
212 mm
Höhe:
212 mm
Tiefe:
8 mm
Mit Filtermatte:
Nein
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.112 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


