SAREL - Insektenschutzfilt. f. Ausgangsgitter/Lüfterausschnitt 291x291mm, Auß.336x316mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAF291M
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 280 mm
Höhe - 280 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151736
Sonepar Artikelnummer
120324923
Hersteller Artikelnummer
NSYCAF291M
Hersteller Typ
NSYCAF291M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAF291M
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
280 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
8 mm
Mit Filtermatte:
Nein
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.172 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


