SAREL - Isolierte Kabeldurchführungsplatte FL21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTSAKFL
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 85 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480326837
Sonepar Artikelnummer
120298599
Hersteller Artikelnummer
NSYTSAKFL
Hersteller Typ
NSYTSAKFL
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTSAKFL
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
85 mm
Höhe:
10 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.180 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


