SAREL - Kabeldurchführungspl. PLA 1000x420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPLAZ104G
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 960 mm
Höhe - 342 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480801532
Sonepar Artikelnummer
121151671
Hersteller Artikelnummer
NSYECPLAZ104G
Hersteller Typ
NSYECPLAZ104G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPLAZ104G
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
960 mm
Höhe:
342 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.586 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


