SAREL - Kabeleinführ.platte m. 1 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L345xB130.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLDFL
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 360 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480168413
Sonepar Artikelnummer
120298597
Hersteller Artikelnummer
NSYTLDFL
Hersteller Typ
NSYTLDFL
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLDFL
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
360 mm
Höhe:
5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.396 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


