SAREL - Kabeleinführ.platte m. 1 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L445xB130.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLEFL
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 445 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168376
Sonepar Artikelnummer
120475461
Hersteller Artikelnummer
NSYTLEFL
Hersteller Typ
NSYTLEFL
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLEFL
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
445 mm
Höhe:
5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.569 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


