Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Kabeleinführ.platte m. 1 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L545xB130.

kopierenkopieren
SAREL - Kabeleinführ.platte m. 1 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L545xB130.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTLFFL

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 545 mm

  • Höhe - 545 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480168321

Sonepar Artikelnummer

120298598

Hersteller Artikelnummer

NSYTLFFL

Hersteller Typ

NSYTLFFL

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTLFFL

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

545 mm

Höhe:

545 mm

Stärke:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Gewindeart:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.726 kg

Kabeleinführ.platte m. 1 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L545xB130., SAREL

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie