Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Kabeleinführ.platte m. 2 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L495xB220

kopierenkopieren
SAREL - Kabeleinführ.platte m. 2 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L495xB220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTLG2FL

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480168284

Sonepar Artikelnummer

120475467

Hersteller Artikelnummer

NSYTLG2FL

Hersteller Typ

NSYTLG2FL

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTLG2FL

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

500 mm

Höhe:

5 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Gewindeart:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.038 kg

Kabeleinführ.platte m. 2 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L495xB220.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie