Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Kabeleinführ.platte m. 2 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L545xB130.

kopierenkopieren
SAREL - Kabeleinführ.platte m. 2 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L545xB130.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTLF2FL

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 560 mm

  • Höhe - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480168338

Sonepar Artikelnummer

120475464

Hersteller Artikelnummer

NSYTLF2FL

Hersteller Typ

NSYTLF2FL

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTLF2FL

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

560 mm

Höhe:

3 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Gewindeart:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.560 kg

Kabeleinführ.platte m. 2 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L545xB130., SAREL

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie