SAREL - Kabeleinführungsplatte 4XFL21 Ausschn. 495X220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLG4FL
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 495 mm
Höhe - 495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168277
Sonepar Artikelnummer
120475468
Hersteller Artikelnummer
NSYTLG4FL
Hersteller Typ
NSYTLG4FL
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLG4FL
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
495 mm
Höhe:
495 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
220 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.510 kg


