SAREL - Kiemenplatte f. Ausschnitt 110x46mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG110X46M
Geeignet für Gehäusebaubreite - 46 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 62 mm
Höhe - 144 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151750
Sonepar Artikelnummer
120324926
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG110X46M
Hersteller Typ
NSYCAG110X46M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG110X46M
Geeignet für Gehäusebaubreite:
46 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
144 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.074 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


