SAREL - Kiemenplatte f. Ausschnitt 216x62mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG216X62M
Geeignet für Gehäusebaubreite - 62 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 244 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151774
Sonepar Artikelnummer
120324932
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG216X62M
Hersteller Typ
NSYCAG216X62M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG216X62M
Geeignet für Gehäusebaubreite:
62 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
244 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.157 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


