SAREL - Kiemenplatte F. Ausschnitt 317X120Mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG317X120M
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 148 mm
Höhe - 345 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151798
Sonepar Artikelnummer
120324935
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG317X120M
Hersteller Typ
NSYCAG317X120M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG317X120M
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
148 mm
Höhe:
345 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.424 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


