Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Knebelgriff mit Schließung 2433A für Geh. Spacial S3D

kopierenkopieren
SAREL - Knebelgriff mit Schließung 2433A für Geh. Spacial S3D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDL2433S3D

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480168987

Sonepar Artikelnummer

120475486

Hersteller Artikelnummer

NSYAEDL2433S3D

Hersteller Typ

NSYAEDL2433S3D

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAEDL2433S3D

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83013000

Gewicht:

0.052 kg

Knebelgriff mit Schließung 2433A für Geh. PanelSeT S3D.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie