Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Lack RAL 7032, Sprühdose, schnell trocknend, 430g.

kopierenkopieren
SAREL - Lack RAL 7032, Sprühdose, schnell trocknend, 430g.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBPA7032

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

  • Spraydose - Ja

  • Inhalt - 150 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480180750

Sonepar Artikelnummer

120285900

Hersteller Artikelnummer

NSYBPA7032

Hersteller Typ

NSYBPA7032

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBPA7032

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Spraydose:

Ja

Inhalt:

150 ml

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

32089099

Gewicht:

0.406 kg

PanelSeT CRN / S3D-Lack in Aerosol-Sprühdose. Farbe RAL 7032. Inhalt 430 g. Zubehör für das Gehäuse. Lufttrocknende Sprühfarbe. PanelSeT CRN- und S3D-kompatibel. Grau RAL 7032.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie