Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Lack RAL 7035, Sprühdose, schnell trocknend, 430g.

kopierenkopieren
SAREL - Lack RAL 7035, Sprühdose, schnell trocknend, 430g.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBPA7035

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Spraydose - Ja

  • Inhalt - 150 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480180767

Sonepar Artikelnummer

120312139

Hersteller Artikelnummer

NSYBPA7035

Hersteller Typ

NSYBPA7035

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBPA7035

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spraydose:

Ja

Inhalt:

150 ml

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

32089099

Gewicht:

0.408 kg

Lack RAL 7035, Sprühdose, schnell trocknend, 430g., SAREL

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie