Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - LED-Mehrfach-Fixierleuchte mit Sockel Schuko - 230 V AC - 10W

kopierenkopieren
SAREL - LED-Mehrfach-Fixierleuchte mit Sockel Schuko - 230 V AC - 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYLAMLDS

  • Bemessungsspannung - 100 .. 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 10 W

  • Mit Steckdose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481203045

Sonepar Artikelnummer

120520610

Hersteller Artikelnummer

NSYLAMLDS

Hersteller Typ

NSYLAMLDS

Hersteller Artikel Nr.:

NSYLAMLDS

Bemessungsspannung:

100 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

10 W

Mit Steckdose:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

372 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.837 kg

Beleuchtungszubehör für Schaltschränke. 372 x 63 x 40mm. 10 Watt LED, Lichtfluss 640 Lumen, Farbtemperatur 4000k. Kompatibel mit PanelSeT und PanelSeT. Elektrische Verbindung Kabel Quick Connector 1m oder 3m, nicht im Lieferumfang enthalten.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie