Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Lüfter CEM 56m³/h

kopierenkopieren
SAREL - Lüfter CEM 56m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSY17990

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 56 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480169380

Sonepar Artikelnummer

120325013

Hersteller Artikelnummer

NSY17990

Hersteller Typ

NSY17990

Hersteller Artikel Nr.:

NSY17990

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

56 m³/h

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Breite:

150 mm

Höhe:

150 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Ja

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bemessungsleistung:

18 W

EMV-Ausführung:

Ja

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (NEMA):

13

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

69 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.866 kg

ClimaSys CV Ventilator CEM 56 m3/h. Außen H145 x B 145 x T70 mm. EMV-Lüfter mit Standard-Lüftungsfilter. 61 m3/h freier Durchfluss bei 50 Hz. Eingangsspannung 230 V 50/60 Hz. Austrittsgitter aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Rahmen des Axialmotors aus Stahl. Grau RAL 7035. Schutzart IP 54. Ausschnittabmessungen 126 x 126 mm.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie