SAREL - Mastbefestigung, verzinkter Stahl, Mastdurchm. max. 215mm, Last 100kg für PLM75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFP500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten
Werkstoff - Stahl
Breite - 495 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480192524
Sonepar Artikelnummer
120286740
Hersteller Artikelnummer
NSYSFP500
Hersteller Typ
NSYSFP500
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFP500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Werkstoff:
Stahl
Breite:
495 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
32.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.568 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


