SAREL - Mastbefestigung WM Spacial, Länge 300, für Mast max. 675, max. Last: 100kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFPSC30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten
Werkstoff - Stahl
Breite - 295 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480198946
Sonepar Artikelnummer
120475201
Hersteller Artikelnummer
NSYSFPSC30
Hersteller Typ
NSYSFPSC30
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFPSC30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Werkstoff:
Stahl
Breite:
295 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
32.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.686 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


