SAREL - Mastbefestigung WM Spacial, Länge 400, für Mast max. 675, max. Last: 100kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFPSC40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten
Werkstoff - Stahl
Breite - 395 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480198939
Sonepar Artikelnummer
120475202
Hersteller Artikelnummer
NSYSFPSC40
Hersteller Typ
NSYSFPSC40
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFPSC40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Werkstoff:
Stahl
Breite:
395 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
32.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.999 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


