Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Membran für Kabeleingang FL21 mit 33 Eingängen 9x18 mm + 24x14 mm.

kopierenkopieren
SAREL - Membran für Kabeleingang FL21 mit 33 Eingängen 9x18 mm + 24x14 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAECPFLA33

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 215 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 86 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480389788

Sonepar Artikelnummer

120475471

Hersteller Artikelnummer

NSYAECPFLA33

Hersteller Typ

NSYAECPFLA33

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAECPFLA33

Ausführung:

sonstige

Breite:

215 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

86 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.314 kg

Membran für Kabeleingang FL21 mit 33 Eingängen 9x18 mm + 24x14 mm.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie