Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Membran für Kabeleingang FL21mit 25 Eingängen 3x30mm+6x18mm+16x14mm

kopierenkopieren
SAREL - Membran für Kabeleingang FL21mit 25 Eingängen 3x30mm+6x18mm+16x14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAECPFLA25

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 215 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 86 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480389795

Sonepar Artikelnummer

120475470

Hersteller Artikelnummer

NSYAECPFLA25

Hersteller Typ

NSYAECPFLA25

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAECPFLA25

Ausführung:

sonstige

Breite:

215 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

86 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.311 kg

Membran für Kabeleingang FL21mit 25 Eingängen 3x30mm+6x18mm+16x14mm.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie