Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 180x62mm, Außenabmessungen 208x90mm IP20

kopierenkopieren
SAREL - Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 180x62mm, Außenabmessungen 208x90mm IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG180X62M

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 62 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 208 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151767

Sonepar Artikelnummer

120324930

Hersteller Artikelnummer

NSYCAG180X62M

Hersteller Typ

NSYCAG180X62M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCAG180X62M

Geeignet für Gehäusebaubreite:

62 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

208 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.157 kg

Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 180x62mm, Außenabmessungen 208x90mm IP20.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie