Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 317x91mm, Außenabmessungen 345x118mm, IP20

kopierenkopieren
SAREL - Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 317x91mm, Außenabmessungen 345x118mm, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG317X91M

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 118 mm

  • Höhe - 345 mm

  • Für max. Anzahl Lüfter - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151781

Sonepar Artikelnummer

120324936

Hersteller Artikelnummer

NSYCAG317X91M

Hersteller Typ

NSYCAG317X91M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCAG317X91M

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

118 mm

Höhe:

345 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.368 kg

Metall-Ausgangsgitter, Ausschnitt 317x91mm, Außenabmessungen 345x118mm, IP20.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie