SAREL - Metallausgangsgitter, Ausschnitt 110x130mm, Außenabm. 160x160mm IP23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG130X110LM
Geeignet für Gehäusebaubreite - 80 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 160 mm
Höhe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151828
Sonepar Artikelnummer
120285923
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG130X110LM
Hersteller Typ
NSYCAG130X110LM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG130X110LM
Geeignet für Gehäusebaubreite:
80 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP23
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.324 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


