SAREL - Mod. Verteilerrahmen für 112 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLA112G
Höhe - 780 mm
Breite - 560 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773808
Sonepar Artikelnummer
120475355
Hersteller Artikelnummer
NSYDLA112G
Hersteller Typ
NSYDLA112G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLA112G
Höhe:
780 mm
Breite:
560 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.118 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


