SAREL - Mod. Verteilerrahmen für 234 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLA234G
Höhe - 980 mm
Breite - 760 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773815
Sonepar Artikelnummer
120475356
Hersteller Artikelnummer
NSYDLA234G
Hersteller Typ
NSYDLA234G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLA234G
Höhe:
980 mm
Breite:
760 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
39
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
12.200 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


