SAREL - Mod. Verteilerrahmen für 24 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLA24G
Höhe - 380 mm
Breite - 260 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773822
Sonepar Artikelnummer
120475357
Hersteller Artikelnummer
NSYDLA24G
Hersteller Typ
NSYDLA24G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLA24G
Höhe:
380 mm
Breite:
260 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
2.828 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


