SAREL - Mod. Verteilerrahmen für 66 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLA66G
Mit Montageplatte - Ja
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773853
Sonepar Artikelnummer
120475360
Hersteller Artikelnummer
NSYDLA66G
Hersteller Typ
NSYDLA66G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLA66G
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
6.828 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


