SAREL - Mod. Verteilerrahmen für 84 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLA84G
Mit Montageplatte - Ja
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773860
Sonepar Artikelnummer
120475361
Hersteller Artikelnummer
NSYDLA84G
Hersteller Typ
NSYDLA84G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLA84G
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.588 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


