SAREL - Mod. Verteilerrahmen für 88 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLA88G
Höhe - 680 mm
Breite - 460 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773877
Sonepar Artikelnummer
120475362
Hersteller Artikelnummer
NSYDLA88G
Hersteller Typ
NSYDLA88G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLA88G
Höhe:
680 mm
Breite:
460 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
22
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.114 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


