SAREL - Modulare Frontplatte m. abgedicht. Fenster IP55. Öffnung 46 x180mm (10 Module)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMW10MK
Breite - 180 mm
Höhe - 46 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 850 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183881
Sonepar Artikelnummer
120374702
Hersteller Artikelnummer
NSYMW10MK
Hersteller Typ
NSYMW10MK
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMW10MK
Breite:
180 mm
Höhe:
46 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
850 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.289 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


