SAREL - Modulare Konsole für Steuerpult Spacial SD Compact mit Rückwand, B600xT300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDC63
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 483 mm
Tiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154515
Sonepar Artikelnummer
120069932
Hersteller Artikelnummer
NSYSDC63
Hersteller Typ
NSYSDC63
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDC63
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
22.800 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


