SAREL - Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse SPACIAL WM, 112 Module, H800xB600mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLM112
Höhe - 753 mm
Breite - 555 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162589
Sonepar Artikelnummer
120475393
Hersteller Artikelnummer
NSYDLM112
Hersteller Typ
NSYDLM112
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLM112
Höhe:
753 mm
Breite:
555 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.932 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


