SAREL - Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse SPACIAL WM, 168 Module, H1000xB600mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLM168
Höhe - 953 mm
Breite - 555 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162596
Sonepar Artikelnummer
120475394
Hersteller Artikelnummer
NSYDLM168
Hersteller Typ
NSYDLM168
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLM168
Höhe:
953 mm
Breite:
555 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.004 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


