SAREL - Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse SPACIAL WM, 234 Module, H1000xB800mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLM240
Höhe - 953 mm
Breite - 755 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162602
Sonepar Artikelnummer
120475396
Hersteller Artikelnummer
NSYDLM240
Hersteller Typ
NSYDLM240
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLM240
Höhe:
953 mm
Breite:
755 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
39
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.650 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


