SAREL - Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse SPACIAL WM, 24 Module, H400xB300mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLM24
Höhe - 353 mm
Breite - 255 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162510
Sonepar Artikelnummer
120475395
Hersteller Artikelnummer
NSYDLM24
Hersteller Typ
NSYDLM24
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLM24
Höhe:
353 mm
Breite:
255 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.540 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


