SAREL - Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse SPACIAL WM, 48 Module, H600xB400mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLM48P
Höhe - 553 mm
Breite - 355 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162534
Sonepar Artikelnummer
120475398
Hersteller Artikelnummer
NSYDLM48P
Hersteller Typ
NSYDLM48P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLM48P
Höhe:
553 mm
Breite:
355 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.472 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


