SAREL - Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse SPACIAL WM, 66 Module, H700xB500mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLM66
Höhe - 653 mm
Breite - 455 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162541
Sonepar Artikelnummer
120475399
Hersteller Artikelnummer
NSYDLM66
Hersteller Typ
NSYDLM66
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLM66
Höhe:
653 mm
Breite:
455 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
22
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.410 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


