SAREL - Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse SPACIAL WM, 84 Module, H800xB600mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLM84
Höhe - 753 mm
Breite - 555 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162558
Sonepar Artikelnummer
120475400
Hersteller Artikelnummer
NSYDLM84
Hersteller Typ
NSYDLM84
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLM84
Höhe:
753 mm
Breite:
555 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.078 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


