SAREL - Modularer Verteilerrahmen, 12 Module (18mm) für PLS-Gehäuse 18x27cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLS12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 170 mm
Höhe - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480188459
Sonepar Artikelnummer
120286025
Hersteller Artikelnummer
NSYDLS12
Hersteller Typ
NSYDLS12
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLS12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
170 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.538 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


