SAREL - Modularer Verteilerrahmen, 24 Module (18mm) für PLS-Gehäuse 27x27cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLS24
Höhe - 270 mm
Breite - 270 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480188466
Sonepar Artikelnummer
120286026
Hersteller Artikelnummer
NSYDLS24
Hersteller Typ
NSYDLS24
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLS24
Höhe:
270 mm
Breite:
270 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
180 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.666 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


