SAREL - Modularer Verteilerrahmen, 36 Module (18mm) für PLS-Gehäuse 36x27cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLS36
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 260 mm
Höhe - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480188480
Sonepar Artikelnummer
120286027
Hersteller Artikelnummer
NSYDLS36
Hersteller Typ
NSYDLS36
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLS36
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
260 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.958 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


