SAREL - Modularer Verteilerrahmen, 48Module(18mm) für PLS-Gehäuse 54x72cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLS48
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 250 mm
Höhe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480188497
Sonepar Artikelnummer
120286028
Hersteller Artikelnummer
NSYDLS48
Hersteller Typ
NSYDLS48
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLS48
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
250 mm
Höhe:
520 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.378 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


