Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Netzkabel 3 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen

kopierenkopieren
SAREL - Netzkabel 3 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYLAM3M

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481210401

Sonepar Artikelnummer

120520612

Hersteller Artikelnummer

NSYLAM3M

Hersteller Typ

NSYLAM3M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYLAM3M

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.372 kg

Netzkabel 3 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie