SAREL - PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H125B80D65Auß.H138B93D72 undur. PC-Abdeck. H20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTBP1397
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480165627
Sonepar Artikelnummer
120251097
Hersteller Artikelnummer
NSYTBP1397
Hersteller Typ
NSYTBP1397
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTBP1397
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
138 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
72 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Innentiefe:
65 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.252 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


