Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B105D100Auß.H192B121D105 undur. PC-Abdeck. H40

kopierenkopieren
SAREL - PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B105D100Auß.H192B121D105 undur. PC-Abdeck. H40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTBP191210H

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Höhe - 192 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480165658

Sonepar Artikelnummer

120251133

Hersteller Artikelnummer

NSYTBP191210H

Hersteller Typ

NSYTBP191210H

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTBP191210H

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Höhe:

192 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

105 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Innentiefe:

100 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anbaumöglichkeit:

Nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Beschichtung:

sonstige

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK08

Funktionserhalt:

ohne

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.509 kg

PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B105D100Auß.H192B121D105 undur. PC-Abdeck. H40.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie