SAREL - PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B150D80Auß.H193B164D87 undur. PC-Abdeck. H20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTBP19168
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 192 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480165665
Sonepar Artikelnummer
120251055
Hersteller Artikelnummer
NSYTBP19168
Hersteller Typ
NSYTBP19168
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTBP19168
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
192 mm
Breite:
164 mm
Tiefe:
87 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Innentiefe:
80 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.503 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


